Maschinensägeblatt HSS Bimetall für Bügelsägemaschinen
Maschinensägeblatt HSS Bi-Metall
SAEBLA-MA-HSS-BIMET-350X25X1,25X14
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge (L) | 350 mm |
Breite (B) | 25 mm |
Dicke (H) | 1,25 mm |
Zähne pro Längeneinheit | 14 STK/Inch |