Maschinenkoffer

ORSYBULL Maschinenkoffer
KOFFR-ORSYBULL-MASTER
ORSYBULL

Art.-Nr. 09553300

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Maschinenkoffer

Art.-Nr. 09553300

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ORSYBULL® Maschinenkoffer

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Länge

530 mm

Breite

410 mm

Höhe

160 mm

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen