Gewindebohrer HSCo Form C
BO-GWDEINSA-MG-GRNDLO-HSCO-M8X1,25
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Werkstoff | Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil |
Form | C |
Toleranzklasse | 6H modifiziert |
Geeignet für Gewindeeinsatz | M8 |
Gewindedurchmesser | 9,62 mm |
Gewindelänge | 34 mm |
Kernlochdurchmesser | 8,3 mm |
Anschnittlänge | 2,5 mm |
Länge | 77 mm |
Aufnahmetyp | Vierkant |
Vierkantbreite | 7,1 mm |
Schaftdurchmesser | 9,6 mm |