Maschinengewindebohrer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - aus HSCo; Form C
Gewindebohrer HSCo Form C
BO-GWDEINSA-MG-GRNDLO-HSCO-M8X1,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
- Geeignet für Stähle bis 750 N/mm²
- Geeignet für Sacklöcher
- Einsatz bei kleinen bis mittleren Serienfertigungen
Werkstoff | Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil |
Form | C |
Toleranzklasse | 6H modifiziert |
Geeignet für Gewindeeinsatz | M8x1 |
Gewindedurchmesser | 9,3 mm |
Gewindelänge | 24 mm |
Kernlochdurchmesser | 8,3 mm |
Anschnittlänge | 2 mm |
Länge | 80 mm |
Aufnahmetyp | Vierkant |
Vierkantbreite | 8 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |