Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Maschinengewindebohrer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - aus HSCo; Form C

Gewindebohrer HSCo Form C
BO-GWDEINSA-MG-GRNDLO-HSCO-M6X1,0

Art.-Nr. 4625000079

EAN 4046777804614

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Maschinengewindebohrer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - aus HSCo; Form C

Art.-Nr. 4625000079
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
Für Sacklöcher
Maschinengewindebohrer zum Erstellen der Aufnahmegewinde für die W.Tec® Insert Coil Drahtgewindeeinsätze.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für Stähle bis 750 N/mm²

  • Geeignet für Sacklöcher

  • Einsatz bei kleinen bis mittleren Serienfertigungen

Werkstoff

Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil

Form

C

Toleranzklasse

6H modifiziert

Geeignet für Gewindeeinsatz

M6

Gewindedurchmesser

7,3 mm

Gewindelänge

27,5 mm

Kernlochdurchmesser

6,3 mm

Anschnittlänge

2 mm

Länge

72 mm

Aufnahmetyp

Vierkant

Vierkantbreite

6 mm

Schaftdurchmesser

8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen