Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Maschinengewindebohrer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - aus HSCo; Form C

Gewindebohrer HSCo Form C
BO-GWDEINSA-MG-GRNDLO-HSCO-M5X0,8

Art.-Nr. 4625000078

EAN 4046777804607

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Maschinengewindebohrer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - aus HSCo; Form C

Art.-Nr. 4625000078
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
Für Sacklöcher
Maschinengewindebohrer zum Erstellen der Aufnahmegewinde für die W.Tec® Insert Coil Drahtgewindeeinsätze.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für Stähle bis 750 N/mm²

  • Geeignet für Sacklöcher

  • Einsatz bei kleinen bis mittleren Serienfertigungen

Werkstoff

Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil

Form

C

Toleranzklasse

6H modifiziert

Geeignet für Gewindeeinsatz

M5

Gewindedurchmesser

6,04 mm

Gewindelänge

26 mm

Kernlochdurchmesser

5,3 mm

Anschnittlänge

1,6 mm

Länge

66 mm

Aufnahmetyp

Vierkant

Vierkantbreite

6,4 mm

Schaftdurchmesser

6,4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen