Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Maschinengewindebohrer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - aus HSCo; Form C

BO-GWDEINSA-MG-GRNDLO-HSCO-M3X0,5

Art.-Nr. 4625000075

EAN 4046777804584

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Maschinengewindebohrer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - aus HSCo; Form C

Art.-Nr. 4625000075

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Sacklöcher
Maschinengewindebohrer zum Erstellen der Aufnahmegewinde für die W.Tec® Insert Coil Drahtgewindeeinsätze.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für Stähle bis 750 N/mm²

  • Geeignet für Sacklöcher

  • Einsatz bei kleinen bis mittleren Serienfertigungen

Werkstoff

Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil

Form

C

Toleranzklasse

6H modifiziert

Geeignet für Gewindeeinsatz

M3

Gewindedurchmesser

3,65 mm

Gewindelänge

18 mm

Kernlochdurchmesser

3,2 mm

Anschnittlänge

1 mm

Länge

53 mm

Aufnahmetyp

Vierkant

Vierkantbreite

2,75 mm

Schaftdurchmesser

3,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen