Maschinengewindebohrer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - aus HSCo; Form C
Gewindebohrer HSCo Form C
BO-GWDEINSA-MG-GRNDLO-HSCO-M16X2,0
W.TEC
Art.-Nr. 4625000091
EAN 4046777804645
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
- Geeignet für Stähle bis 750 N/mm²
- Geeignet für Sacklöcher
- Einsatz bei kleinen bis mittleren Serienfertigungen
Werkstoff | Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil |
Form | C |
Toleranzklasse | 6H modifiziert |
Geeignet für Gewindeeinsatz | M16 |
Gewindedurchmesser | 18,6 mm |
Gewindelänge | 52 mm |
Kernlochdurchmesser | 16,5 mm |
Anschnittlänge | 4 mm |
Länge | 108 mm |
Aufnahmetyp | Vierkant |
Vierkantbreite | 11,2 mm |
Schaftdurchmesser | 15 mm |