Maschinengewindebohrer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - aus HSCo; Form C
Gewindebohrer HSCo Form C
BO-GWDEINSA-MG-GRNDLO-HSCO-M14X1,5
Art.-Nr. 4625000089
EAN 4055375481769
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
- Geeignet für Stähle bis 750 N/mm²
- Geeignet für Sacklöcher
- Einsatz bei kleinen bis mittleren Serienfertigungen
Werkstoff | Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil |
Form | C |
Toleranzklasse | 6H modifiziert |
Geeignet für Gewindeeinsatz | M14x1,5 |
Gewindedurchmesser | 15,95 mm |
Gewindelänge | 48 mm |
Kernlochdurchmesser | 14,5 mm |
Anschnittlänge | 3 mm |
Länge | 97 mm |
Aufnahmetyp | Vierkant |
Vierkantbreite | 9 mm |
Schaftdurchmesser | 12 mm |