Maschinengewindebohrer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - aus HSCo; Form B
Gewindebohrer HSCo Form B
BO-GWDEINSA-MG-DULO-HSCO-M5X0,8
Art.-Nr. 4625000060
EAN 4046777804423
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
- Geeignet für Stähle bis 750 N/mm²
- Geeignet für Durchgangslöcher
- Einsatz bei kleinen bis mittleren Serienfertigungen
Werkstoff | Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil |
Form | B |
Toleranzklasse | 6H modifiziert |
Geeignet für Gewindeeinsatz | M5 |
Gewindedurchmesser | 6,04 mm |
Gewindelänge | 19 mm |
Kernlochdurchmesser | 5,3 mm |
Anschnittlänge | 3,2 mm |
Länge | 66 mm |
Aufnahmetyp | Vierkant |
Vierkantbreite | 5 mm |
Schaftdurchmesser | 6,3 mm |