Maschinengewindebohrer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - aus HSCo; Form B
BO-GWDEINSA-MG-DULO-HSCO-M3X0,5
Art.-Nr. 4625000057
EAN 4046777804409
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
- Geeignet für Stähle bis 750 N/mm²
- Geeignet für Durchgangslöcher
- Einsatz bei kleinen bis mittleren Serienfertigungen
Werkstoff | Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil |
Form | B |
Toleranzklasse | 6H modifiziert |
Geeignet für Gewindeeinsatz | M3 |
Gewindedurchmesser | 3,65 mm |
Gewindelänge | 13 mm |
Kernlochdurchmesser | 3,2 mm |
Anschnittlänge | 2 mm |
Länge | 53 mm |
Aufnahmetyp | Vierkant |
Vierkantbreite | 3,2 mm |
Schaftdurchmesser | 4 mm |