Maschinengewindebohrer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - aus HSCo; Form B

Gewindebohrer HSCo Form B
BO-GWDEINSA-MG-DULO-HSCO-M16X2,0

Art.-Nr. 4625000073

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Maschinengewindebohrer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - aus HSCo; Form B

Art.-Nr. 4625000073

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Durchgangslöcher
Maschinengewindebohrer zum Erstellen der Aufnahmegewinde für die W.Tec® Insert Coil Drahtgewindeeinsätze.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für Stähle bis 750 N/mm²

  • Geeignet für Durchgangslöcher

  • Einsatz bei kleinen bis mittleren Serienfertigungen

Werkstoff

Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil

Form

B

Toleranzklasse

6H modifiziert

Geeignet für Gewindeeinsatz

M16

Gewindedurchmesser

18,6 mm

Gewindelänge

37 mm

Kernlochdurchmesser

16,5 mm

Anschnittlänge

8 mm

Länge

112 mm

Aufnahmetyp

Vierkant

Vierkantbreite

11,2 mm

Schaftdurchmesser

14 mm