Maschinengewindebohrer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - aus HSCo; Form B
Gewindebohrer HSCo Form B
BO-GWDEINSA-MG-DULO-HSCO- 1/2_13
W.TEC
Art.-Nr. 4625000234
EAN 4099618774058
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
- Geeignet für Stähle bis 750 N/mm²
- Geeignet für Durchgangslöcher
- Einsatz bei kleinen bis mittleren Serienfertigungen
Werkstoff | Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil |
Form | B |
Geeignet für Gewindeeinsatz | UNC 1/2 |
Gewindedurchmesser | 15,24 mm |
Gewindelänge | 27 mm |
Länge | 110 mm |
Aufnahmetyp | Vierkant |
Vierkantbreite | 9 mm |
Schaftdurchmesser | 12 mm |