Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Maschinengewindebohrer Sortiment Alu-Profi Durchgangsloch M3-M12 14-tlg.

Gewindebohrerkass. Gelbring Durchg. 14-tlg. Syska
MGBO-SORT-DULO-GELB-(M3-M12)-14TLG

Art.-Nr. 0656700014

EAN 4065233073456

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Maschinengewindebohrer Sortiment Alu-Profi Durchgangsloch M3-M12 14-tlg.

Art.-Nr. 0656700014
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
Bestehend aus Spiralbohrern und Durchgangsloch-Gewindebohrern von M3-M12 für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Silizium. Zusätzlich geeignet für langspanende Kunststoffe, Zink und Kupfer. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.

Spiralbohrer


  • Selbstzentrierend

  • HC (High Speed Cutting) Schliff und präzise Schneidengeometrie sorgen für eine konstante Bohrlochgüte bei gleichzeitig hoher Präzision und Standzeit

  • Blanke Spiralnut gewährleistet eine sehr gute Spanabfuhr


Maschinengewindebohrer


  • Exakt auf Aluminium abgestimmte Schneidengeometrie

  • Optimierte Mikrogeometrie

  • Durch den Schälanschnitt und die geglättete Oberfläche in blanker Ausführung werden Materialanhaftungen minimiert und eine sehr gute Spanabfuhr gewährleistet.


Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Hinweis
  • Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.


Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

14 STK

Zu bearbeitender Werkstoff

Nichteisenmetall

Qualität

ZEBRA-Premium

Lochtyp

Durchgangsloch ≤ 3xD

Oberfläche

Blank

Passend für Maschinentyp

Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1000 N/mm²

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Lehrenhaltigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Schneidverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Spanbildung (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Werkstoffuntergruppe

Aluminium, Aluminium Legierungen, Aluminium-Knetlegierungen, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Kupfer niedriglegiert, Messing langspanend, Bronze langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch

Schnittwerte
Für M3 - M5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M3 M4 M5
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
NE-Metalle
Aluminium und Al-Legierungen ≤ 450 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Al-Knetlegierungen ≤ 400 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Al-Gusslegierungen <= 10%Si ≤ 600 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Kupfer, niedriglegiert ≤ 400 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Bronze, langspanend ≤ 1.000 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Kunststoffe, duroplastisch 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Kunststoffe, thermoplastisch 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Für M20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M20
vc n f
von bis von bis
NE-Metalle
Aluminium und Al-Legierungen ≤ 450 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Al-Knetlegierungen ≤ 400 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Al-Gusslegierungen <= 10%Si ≤ 600 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Kupfer, niedriglegiert ≤ 400 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Bronze, langspanend ≤ 1.000 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Kunststoffe, duroplastisch 6 8 95 127 2,50
Kunststoffe, thermoplastisch 6 8 95 127 2,50
Für M12 - M16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M12 M14 M16
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
NE-Netalle
Aluminium und Al-Legierungen ≤ 450 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Al-Knetlegierungen ≤ 400 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Al-Gusslegierungen <= 10%Si ≤ 600 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Kupfer, niedriglegiert ≤ 400 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Bronze, langspanend ≤ 1.000 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Kunststoffe, duroplastisch 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
Kunststoffe, thermoplastisch 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
Für M6 - M10
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M6 M8 M10
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
NE-Metalle
Aluminium und Al-Legierungen ≤ 450 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Al-Knetlegierungen ≤ 400 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Al-Gusslegierungen <= 10%Si ≤ 600 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Kupfer, niedriglegiert ≤ 400 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Bronze, langspanend ≤ 1.000 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Kunststoffe, duroplastisch 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Kunststoffe, thermoplastisch 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Maschinengewindebohrer Sortiment Alu-Profi Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. inklusive:
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RW

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-RW-D2,5

Beschreibung:
2.5 mm
Der Alu-Profi für präzise Bohrungen in weichen und langspanenden Werkstoffen bis 600 N/mm² Festigkeit (z.B. Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Si, Zink, Kupfer, duroplastische Kunststoffe).
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RW

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-RW-D3,3

Beschreibung:
3.3 mm
Der Alu-Profi für präzise Bohrungen in weichen und langspanenden Werkstoffen bis 600 N/mm² Festigkeit (z.B. Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Si, Zink, Kupfer, duroplastische Kunststoffe).
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RW

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-RW-D4,2

Beschreibung:
4.2 mm
Der Alu-Profi für präzise Bohrungen in weichen und langspanenden Werkstoffen bis 600 N/mm² Festigkeit (z.B. Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Si, Zink, Kupfer, duroplastische Kunststoffe).
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RW

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-RW-D5,0

Beschreibung:
5.0 mm
Der Alu-Profi für präzise Bohrungen in weichen und langspanenden Werkstoffen bis 600 N/mm² Festigkeit (z.B. Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Si, Zink, Kupfer, duroplastische Kunststoffe).
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RW

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-RW-D6,8

Beschreibung:
6.8 mm
Der Alu-Profi für präzise Bohrungen in weichen und langspanenden Werkstoffen bis 600 N/mm² Festigkeit (z.B. Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Si, Zink, Kupfer, duroplastische Kunststoffe).
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RW

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-RW-D8,5

Beschreibung:
8.5 mm
Der Alu-Profi für präzise Bohrungen in weichen und langspanenden Werkstoffen bis 600 N/mm² Festigkeit (z.B. Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Si, Zink, Kupfer, duroplastische Kunststoffe).
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RW

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-RW-D10,2

Beschreibung:
10.2 mm
Der Alu-Profi für präzise Bohrungen in weichen und langspanenden Werkstoffen bis 600 N/mm² Festigkeit (z.B. Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Si, Zink, Kupfer, duroplastische Kunststoffe).
Menge: 1 x
1 x
Leerkassette für Maschinengewindebohrer

LEERKAS-MASCHINENGEWINDEBOHRER-14TLG

Beschreibung: Zum ORSY® System passende, kompakte Leerkassette für Maschinengewindebohrer M3-M12 nach DIN 371/ 376 und passende Kernlochspiralbohrer nach DIN 338.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Gelbring, DIN 371/376, Alu-Profi, Durchgangsloch

MGBO-DULO-HSCO-DIN371-GELB-M10

Beschreibung:
M10 x 1,5
Der Alu-Profi für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Silizium. Zusätzlich geeignet für langspanende Kunststoffe, Zink und Kupfer.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Gelbring, DIN 371/376, Alu-Profi, Durchgangsloch

MGBO-DULO-HSCO-DIN376-GELB-M12

Beschreibung:
M12 x 1,75
Der Alu-Profi für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Silizium. Zusätzlich geeignet für langspanende Kunststoffe, Zink und Kupfer.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Gelbring, DIN 371/376, Alu-Profi, Durchgangsloch

MGBO-DULO-HSCO-DIN371-GELB-M3

Beschreibung:
M3 x 0,5
Der Alu-Profi für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Silizium. Zusätzlich geeignet für langspanende Kunststoffe, Zink und Kupfer.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Gelbring, DIN 371/376, Alu-Profi, Durchgangsloch

MGBO-DULO-HSCO-DIN371-GELB-M4

Beschreibung:
M4 x 0,7
Der Alu-Profi für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Silizium. Zusätzlich geeignet für langspanende Kunststoffe, Zink und Kupfer.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Gelbring, DIN 371/376, Alu-Profi, Durchgangsloch

MGBO-DULO-HSCO-DIN371-GELB-M5

Beschreibung:
M5 x 0,8
Der Alu-Profi für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Silizium. Zusätzlich geeignet für langspanende Kunststoffe, Zink und Kupfer.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Gelbring, DIN 371/376, Alu-Profi, Durchgangsloch

MGBO-DULO-HSCO-DIN371-GELB-M6

Beschreibung:
M6 x 1
Der Alu-Profi für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Silizium. Zusätzlich geeignet für langspanende Kunststoffe, Zink und Kupfer.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Gelbring, DIN 371/376, Alu-Profi, Durchgangsloch

MGBO-DULO-HSCO-DIN371-GELB-M8

Beschreibung:
M8 x 1,25
Der Alu-Profi für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Silizium. Zusätzlich geeignet für langspanende Kunststoffe, Zink und Kupfer.
Menge: 1 x