Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl Grundloch M3-M12

Gewindebohrerkassette Blau Grundloch 14-tlg.
MGBO-SORT-GRNDLO-BLAU-(M3-M12)-14TLG
ZEBRA

Art.-Nr. 065301

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl Grundloch M3-M12

Art.-Nr. 065301

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

14-teilig. Bestehend aus Präzisionsspiralbohrern und Grundloch-Gewindebohrern für die Bearbeitung von langspanenden, unlegierten Stählen bis 850 N/mm² Festigkeit.

Spiralbohrer


  • Optimierte Kreuzausspitzung für 20% niedrigere Vorschubkraft sowie schnelleren Arbeitsfortschritt und kräfteschonenderes Arbeiten

  • Optimierter Kreuzanschliff für ein punktgenaues Anbohren ohne Anzentrieren auch auf gewölbten Oberflächen

  • Sehr präziser Spitzenanschliff für exakte Bohrungen

  • Vaporisierte Oberfläche für eine sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweißneigung


Maschinengewindebohrer


  • Exakt auf Stahlwerkstoffe abgestimmte Schneidengeometrie

  • Optimierte Mikrogeometrie und schräg abgesetztes Gewindeteil für eine hohe Prozesssicherheit und höhere Standzeit gegenüber vergleichbaren Maschinengewindebohrern
Hinweis
  • Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen

  • Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

14 Stck

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl

Qualität

ZEBRA-Premium

Lochtyp

Grundloch ≤ 2,5xD

Oberfläche

Blank

Passend für Maschinentyp

Fräsbohrzentrum
Ständerbohrmaschine

Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl Grundloch M3-M12 inklusive:

1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D2,5MM

ZEBRA
Beschreibung:
2.5 mm
Der Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D3,3MM

ZEBRA
Beschreibung:
3.3 mm
Der Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D5,0MM

ZEBRA
Beschreibung:
5 mm
Der Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D6,8MM

ZEBRA
Beschreibung:
6.8 mm
Der Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D8,5MM

ZEBRA
Beschreibung:
8.5 mm
Der Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D10,2MM

ZEBRA
Beschreibung:
10.2 mm
Der Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Blauring Grundloch DIN 371/376

MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN371-BLAU-M10

ZEBRA
Beschreibung:
M10 x 1.5
Der Blauring-Maschinengewindebohrer für allgemeine, breite Anwendungen in langspanenden, unlegierten Stählen bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Blauring Grundloch DIN 371/376

MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN376-BLAU-M12

ZEBRA
Beschreibung:
M12 x 1.75
Der Blauring-Maschinengewindebohrer für allgemeine, breite Anwendungen in langspanenden, unlegierten Stählen bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Blauring Grundloch DIN 371/376

MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN371-BLAU-M3

ZEBRA
Beschreibung:
M3 x 0.5
Der Blauring-Maschinengewindebohrer für allgemeine, breite Anwendungen in langspanenden, unlegierten Stählen bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Blauring Grundloch DIN 371/376

MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN371-BLAU-M4

ZEBRA
Beschreibung:
M4 x 0.7
Der Blauring-Maschinengewindebohrer für allgemeine, breite Anwendungen in langspanenden, unlegierten Stählen bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Blauring Grundloch DIN 371/376

MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN371-BLAU-M5

ZEBRA
Beschreibung:
M5 x 0.8
Der Blauring-Maschinengewindebohrer für allgemeine, breite Anwendungen in langspanenden, unlegierten Stählen bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Blauring Grundloch DIN 371/376

MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN371-BLAU-M6

ZEBRA
Beschreibung:
M6 x 1
Der Blauring-Maschinengewindebohrer für allgemeine, breite Anwendungen in langspanenden, unlegierten Stählen bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Blauring Grundloch DIN 371/376

MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN371-BLAU-M8

ZEBRA
Beschreibung:
M8 x 1.25
Der Blauring-Maschinengewindebohrer für allgemeine, breite Anwendungen in langspanenden, unlegierten Stählen bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D4,2MM

ZEBRA
Beschreibung:
4.2 mm
Der Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.
Menge: 1 x