Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl Durchgangsloch M3-M12 14-teilig
Gewindebohrerkass. Blauring Durchg. 14-tlg Syska
MGBO-SORT-DULO-BLAU-(M3-M12)-14TLG
ZEBRA
-,-- | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Spiralbohrer
- Optimierte Kreuzausspitzung für 20% niedrigere Vorschubkraft sowie schnelleren Arbeitsfortschritt und kräfteschonenderes Arbeiten
- Optimierter Kreuzanschliff für ein punktgenaues Anbohren ohne Anzentrieren auch auf gewölbten Oberflächen
- Sehr präziser Spitzenanschliff für exakte Bohrungen
- Vaporisierte Oberfläche für eine sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweißneigung
Maschinengewindebohrer
Exakt auf Stahlwerkstoffe abgestimmte Schneidengeometrie
Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung
- Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.
Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 14 STK |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Lochtyp | Durchgangsloch ≤ 3xD |
Schneidstoff | HSCo |
Oberfläche | Blank |
Passend für Maschinentyp | Fräsbohrzentrum |
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl Durchgangsloch M3-M12 14-teilig inklusive:
MGBO-DULO-HSCO-DIN371-BLAU-M10
ZEBRAMGBO-DULO-HSCO-DIN376-BLAU-M12
ZEBRAMGBO-DULO-HSCO-DIN371-BLAU-M3
ZEBRAMGBO-DULO-HSCO-DIN371-BLAU-M4
ZEBRAMGBO-DULO-HSCO-DIN371-BLAU-M5
ZEBRAMGBO-DULO-HSCO-DIN371-BLAU-M6
ZEBRAMGBO-DULO-HSCO-DIN371-BLAU-M8
ZEBRAVerpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!