Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Performance Grundloch DIN 371/376 M3-M12

Gewindebohrerkassette HSCo Multi Perf Grundl. 7tlg
MGBO-SORT-GRNDLO-HSCO-MULTI-PERFM-7TLG
ZEBRA

Art.-Nr. 0658800002

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Performance Grundloch DIN 371/376 M3-M12

Art.-Nr. 0658800002

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

7-teilig. Bestehend aus Multi Performance Grundloch-Gewindebohrern für den vielseitigen Einsatz in nahezu allen Maschinen und Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm² Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze und Kunststoffe, geeignet.

Flexibler Einsatz in Akkuschraubern, Hand-, Ständer- sowie in Säulenbohrmaschinen


Der Polygonschaft verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter, sorgt für eine optimale Kraftübertragung und schützt das Bohrfutter vor Beschädigungen.



Für den konventionellen Einsatz, wie z.B. in CNC-Bearbeitungszentren mit Spannzangen oder Ausgleichsfuttern, geeignet


Beibehaltung des Zylinderschafts mit Vierkantaufnahme



In nahezu allen Werkstoffen prozesssicher einsetzbar


Neu entwickelte Werkzeuggeometrie mit reduziertem Spanwinkel sowie Optimierung von Freiwinkel und Mikrogeometrie



Herausragende Performance


  • Bis zu 3-fach höhere Standzeiten gegenüber allen unbeschichteten Würth Maschinengewindebohrern

  • Exzellente Spanabfuhr, Vermeidung von Spannestern


Exklusiv bei Würth erhältlich

Hinweis
  • Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen

  • Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

7 Stck

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl
Guss
Edelstahl
Titan
Sonderlegierung
Harter und zäher Werkstoff
Nichteisen Metall

Qualität

ZEBRA-Premium

Lochtyp

Grundloch ≤ 2,5xD

Passend für Maschinentyp

Bohrmaschine
Akkuschrauber
Fräsbohrzentrum
Ständerbohrmaschine

Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Performance Grundloch DIN 371/376 M3-M12 inklusive:

1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Performance Grundloch DIN 371/376

MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M3

ZEBRA
Beschreibung:
M3 x 0.5
Der High-Performance-Gewindebohrer mit der neu entwickelten Schaftgeneration (Kombination aus Polygon- und Zylinderschaft (Ø M4-M12)) für den vielseitigen Einsatz in nahezu allen Maschinen und Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm² Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze und Kunststoffe, geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Performance Grundloch DIN 371/376

MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M4

ZEBRA
Beschreibung:
M4 x 0.7
Der High-Performance-Gewindebohrer mit der neu entwickelten Schaftgeneration (Kombination aus Polygon- und Zylinderschaft (Ø M4-M12)) für den vielseitigen Einsatz in nahezu allen Maschinen und Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm² Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze und Kunststoffe, geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Performance Grundloch DIN 371/376

MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M5

ZEBRA
Beschreibung:
M5 x 0.8
Der High-Performance-Gewindebohrer mit der neu entwickelten Schaftgeneration (Kombination aus Polygon- und Zylinderschaft (Ø M4-M12)) für den vielseitigen Einsatz in nahezu allen Maschinen und Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm² Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze und Kunststoffe, geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Performance Grundloch DIN 371/376

MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M6

ZEBRA
Beschreibung:
M6 x 1.0
Der High-Performance-Gewindebohrer mit der neu entwickelten Schaftgeneration (Kombination aus Polygon- und Zylinderschaft (Ø M4-M12)) für den vielseitigen Einsatz in nahezu allen Maschinen und Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm² Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze und Kunststoffe, geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Performance Grundloch DIN 371/376

MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M8

ZEBRA
Beschreibung:
M8 x 1.25
Der High-Performance-Gewindebohrer mit der neu entwickelten Schaftgeneration (Kombination aus Polygon- und Zylinderschaft (Ø M4-M12)) für den vielseitigen Einsatz in nahezu allen Maschinen und Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm² Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze und Kunststoffe, geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Performance Grundloch DIN 371/376

MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M10

ZEBRA
Beschreibung:
M10 x 1.5
Der High-Performance-Gewindebohrer mit der neu entwickelten Schaftgeneration (Kombination aus Polygon- und Zylinderschaft (Ø M4-M12)) für den vielseitigen Einsatz in nahezu allen Maschinen und Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm² Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze und Kunststoffe, geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Performance Grundloch DIN 371/376

MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN376-MULTI-PERFM-M12

ZEBRA
Beschreibung:
M12 x 1.75
Der High-Performance-Gewindebohrer mit der neu entwickelten Schaftgeneration (Kombination aus Polygon- und Zylinderschaft (Ø M4-M12)) für den vielseitigen Einsatz in nahezu allen Maschinen und Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm² Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze und Kunststoffe, geeignet.
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen