Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl Durchgangsloch M3-M12

Gewindebohrerkassette HSCo Grünring Durchg. 14-tlg
MGBO-SORT-DULO-HSCO-GRUEN-(M3-M12)
ZEBRA

Art.-Nr. 06551

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl Durchgangsloch M3-M12

Art.-Nr. 06551
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
14-teilig. Bestehend aus Präzisionsspiralbohrern und Grünring-Durchgangslochgewindebohrern für die Bearbeitung von legierten bzw. hochlegierten Stählen (Edelstählen) sowie von rost- und säurebeständigen Stählen. Auch bedingt für die Bearbeitung von konventionellen Stahlwerkstoffen bis 850 N/mm² Festigkeit geeignet.

Spiralbohrer


  • Große Spanräume und kleiner Kern für schnelles Bohren mit perfekter Spanabfuhr

  • Sehr präziser Spitzenanschliff für exakte Bohrungen, ideal für Kernlochbohrungen


Maschinengewindebohrer


  • Exakt auf Edelstahl abgestimmte Werkzeuggeometrie mit erhöhtem Freiwinkel
Hinweis
  • Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen

  • Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anleitung

Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

14 STK

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl
Edelstahl

Qualität

ZEBRA-Premium

Lochtyp

Durchgangsloch ≤ 3xD

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Blank

Passend für Maschinentyp

Fräsbohrzentrum
Ständerbohrmaschine

Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl Durchgangsloch M3-M12 inklusive:

1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN Oxid

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-OX-D2,5

ZEBRA
Beschreibung:
2,5 mm
Der präzise Hochleistungsbohrer für die Bearbeitung von Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.000 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN Oxid

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-OX-D3,3

ZEBRA
Beschreibung:
3,3 mm
Der präzise Hochleistungsbohrer für die Bearbeitung von Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.000 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN Oxid

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-OX-D4,2

ZEBRA
Beschreibung:
4,2 mm
Der präzise Hochleistungsbohrer für die Bearbeitung von Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.000 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN Oxid

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-OX-D5,0

ZEBRA
Beschreibung:
5 mm
Der präzise Hochleistungsbohrer für die Bearbeitung von Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.000 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN Oxid

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-OX-D6,8

ZEBRA
Beschreibung:
6,8 mm
Der präzise Hochleistungsbohrer für die Bearbeitung von Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.000 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN Oxid

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-OX-D8,5

ZEBRA
Beschreibung:
8,5 mm
Der präzise Hochleistungsbohrer für die Bearbeitung von Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.000 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN Oxid

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-OX-D10,2

ZEBRA
Beschreibung:
10,2 mm
Der präzise Hochleistungsbohrer für die Bearbeitung von Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.000 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Grünring Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-DIN371-GRUEN-M10

ZEBRA
Beschreibung:
M10 x 1,5
Der preiswerte Maschinengewindebohrer für die Bearbeitung von legierten bzw. hochlegierten Stählen (Edelstählen) sowie von rost- und säurebeständigen Stählen. Auch bedingt für die Bearbeitung von konventionellen Stahlwerkstoffen bis 850 N/mm² Festigkeit geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Grünring Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-DIN376-GRUEN-M12

ZEBRA
Beschreibung:
M12 x 1,75
Der preiswerte Maschinengewindebohrer für die Bearbeitung von legierten bzw. hochlegierten Stählen (Edelstählen) sowie von rost- und säurebeständigen Stählen. Auch bedingt für die Bearbeitung von konventionellen Stahlwerkstoffen bis 850 N/mm² Festigkeit geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Grünring Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-DIN371-GRUEN-M3

ZEBRA
Beschreibung:
M3 x 0,5
Der preiswerte Maschinengewindebohrer für die Bearbeitung von legierten bzw. hochlegierten Stählen (Edelstählen) sowie von rost- und säurebeständigen Stählen. Auch bedingt für die Bearbeitung von konventionellen Stahlwerkstoffen bis 850 N/mm² Festigkeit geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Grünring Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-DIN371-GRUEN-M4

ZEBRA
Beschreibung:
M4 x 0,7
Der preiswerte Maschinengewindebohrer für die Bearbeitung von legierten bzw. hochlegierten Stählen (Edelstählen) sowie von rost- und säurebeständigen Stählen. Auch bedingt für die Bearbeitung von konventionellen Stahlwerkstoffen bis 850 N/mm² Festigkeit geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Grünring Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-DIN371-GRUEN-M6

ZEBRA
Beschreibung:
M6 x 1
Der preiswerte Maschinengewindebohrer für die Bearbeitung von legierten bzw. hochlegierten Stählen (Edelstählen) sowie von rost- und säurebeständigen Stählen. Auch bedingt für die Bearbeitung von konventionellen Stahlwerkstoffen bis 850 N/mm² Festigkeit geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Grünring Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-DIN371-GRUEN-M8

ZEBRA
Beschreibung:
M8 x 1,25
Der preiswerte Maschinengewindebohrer für die Bearbeitung von legierten bzw. hochlegierten Stählen (Edelstählen) sowie von rost- und säurebeständigen Stählen. Auch bedingt für die Bearbeitung von konventionellen Stahlwerkstoffen bis 850 N/mm² Festigkeit geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Grünring Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-DIN371-GRUEN-M5

ZEBRA
Beschreibung:
M5 x 0,8
Der preiswerte Maschinengewindebohrer für die Bearbeitung von legierten bzw. hochlegierten Stählen (Edelstählen) sowie von rost- und säurebeständigen Stählen. Auch bedingt für die Bearbeitung von konventionellen Stahlwerkstoffen bis 850 N/mm² Festigkeit geeignet.
Menge: 1 x