Maschinengewindebohrer Sortiment Alu-Profi Durchgangsloch M3-M12

Gewindebohrerkassette Gelb Durchgangsloch 14-tlg.
MGBO-SORT-DULO-GELB-(M3-M12)-14TLG
ZEBRA

Art.-Nr. 0656700001

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Maschinengewindebohrer Sortiment Alu-Profi Durchgangsloch M3-M12

Art.-Nr. 0656700001
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
14-teilig. Bestehend aus Spiralbohrern und Durchgangsloch-Gewindebohrern von M3-M12 für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Silizium. Zusätzlich geeignet für langspanende Kunststoffe, Zink und Kupfer.

Spiralbohrer


  • Selbstzentrierend

  • HC (High Speed Cutting) Schliff und präzise Schneidengeometrie sorgen für eine konstante Bohrlochgüte bei gleichzeitig hoher Präzision und Standzeit

  • Blanke Spiralnut gewährleistet eine sehr gute Spanabfuhr


Maschinengewindebohrer


  • Exakt auf Aluminium abgestimmte Schneidengeometrie

  • Optimierte Mikrogeometrie

  • Durch den Schälanschnitt und die geglättete Oberfläche in blanker Ausführung werden Materialanhaftungen minimiert und eine sehr gute Spanabfuhr gewährleistet.
Hinweis
  • Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen

  • Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anleitung

Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

14 STK

Zu bearbeitender Werkstoff

Nichteisen Metall

Qualität

ZEBRA-Premium

Lochtyp

Durchgangsloch ≤ 3xD

Oberfläche

Blank

Passend für Maschinentyp

Fräsbohrzentrum
Ständerbohrmaschine

Maschinengewindebohrer Sortiment Alu-Profi Durchgangsloch M3-M12 inklusive:

1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Gelbring Alu-Profi Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-DIN371-GELB-M10

ZEBRA
Beschreibung:
M10 x 1,5
Der Alu-Profi für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Silizium. Zusätzlich geeignet für langspanende Kunststoffe, Zink und Kupfer.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Gelbring Alu-Profi Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-DIN376-GELB-M12

Beschreibung:
M12 x 1,75
Der Alu-Profi für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Silizium. Zusätzlich geeignet für langspanende Kunststoffe, Zink und Kupfer.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Gelbring Alu-Profi Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-DIN371-GELB-M3

ZEBRA
Beschreibung:
M3 x 0,5
Der Alu-Profi für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Silizium. Zusätzlich geeignet für langspanende Kunststoffe, Zink und Kupfer.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Gelbring Alu-Profi Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-DIN371-GELB-M4

ZEBRA
Beschreibung:
M4 x 0,7
Der Alu-Profi für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Silizium. Zusätzlich geeignet für langspanende Kunststoffe, Zink und Kupfer.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Gelbring Alu-Profi Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-DIN371-GELB-M5

ZEBRA
Beschreibung:
M5 x 0,8
Der Alu-Profi für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Silizium. Zusätzlich geeignet für langspanende Kunststoffe, Zink und Kupfer.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Gelbring Alu-Profi Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-DIN371-GELB-M6

ZEBRA
Beschreibung:
M6 x 1
Der Alu-Profi für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Silizium. Zusätzlich geeignet für langspanende Kunststoffe, Zink und Kupfer.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo Gelbring Alu-Profi Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-DIN371-GELB-M8

ZEBRA
Beschreibung:
M8 x 1,25
Der Alu-Profi für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Silizium. Zusätzlich geeignet für langspanende Kunststoffe, Zink und Kupfer.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RW

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-RW-D2,5

ZEBRA
Beschreibung:
2,5 mm
Der Alu-Profi für präzise Bohrungen in weichen und langspanenden Werkstoffen bis 600 N/mm² Festigkeit (z.B. Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Si, Zink, Kupfer, duroplastische Kunststoffe).
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RW

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-RW-D3,3

ZEBRA
Beschreibung:
3,3 mm
Der Alu-Profi für präzise Bohrungen in weichen und langspanenden Werkstoffen bis 600 N/mm² Festigkeit (z.B. Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Si, Zink, Kupfer, duroplastische Kunststoffe).
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RW

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-RW-D4,2

ZEBRA
Beschreibung:
4,2 mm
Der Alu-Profi für präzise Bohrungen in weichen und langspanenden Werkstoffen bis 600 N/mm² Festigkeit (z.B. Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Si, Zink, Kupfer, duroplastische Kunststoffe).
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RW

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-RW-D5,0

ZEBRA
Beschreibung:
5 mm
Der Alu-Profi für präzise Bohrungen in weichen und langspanenden Werkstoffen bis 600 N/mm² Festigkeit (z.B. Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Si, Zink, Kupfer, duroplastische Kunststoffe).
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RW

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-RW-D6,8

ZEBRA
Beschreibung:
6,8 mm
Der Alu-Profi für präzise Bohrungen in weichen und langspanenden Werkstoffen bis 600 N/mm² Festigkeit (z.B. Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Si, Zink, Kupfer, duroplastische Kunststoffe).
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RW

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-RW-D8,5

ZEBRA
Beschreibung:
8,5 mm
Der Alu-Profi für präzise Bohrungen in weichen und langspanenden Werkstoffen bis 600 N/mm² Festigkeit (z.B. Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Si, Zink, Kupfer, duroplastische Kunststoffe).
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RW

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-RW-D10,2

ZEBRA
Beschreibung:
10,2 mm
Der Alu-Profi für präzise Bohrungen in weichen und langspanenden Werkstoffen bis 600 N/mm² Festigkeit (z.B. Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Si, Zink, Kupfer, duroplastische Kunststoffe).
Menge: 1 x