Maschinengewindebohrer Pro für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL – aus HSCo; Form C
Gewindebohrer DIN 371/376 HSCo Form C
BO-GWDEINSA-HSCO-PRO-GRNDLO-M4X0,7
Art.-Nr. 4625000112
EAN 4056808655849
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Geeignet für Sacklöcher
Verwendbar für harte Werkstoffe
- Einsatzstähle
- Vergütungsstähle bis 1000N/mm²
- Baustähle
- Werkzeugstähle
- Stahlguss bis 1000 N/mm²
- Aluminium-Knetlegierungen
- Weichmessing (MS63 langspanend)
- Rotguss
- Edelstähle bis 1200 N/mm²
- Kupfer
Optimal für den Einsatz bei großenSerienfertigungen
Die hohe Verschleißfestigkeit des W.TEC® INSERT COIL-Gewindebohrers sorgt auch bei hohen Standzeiten für optimale Ergebnisse
Werkstoff | Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil |
Form | C |
Toleranzklasse | 6H modifiziert |
Geeignet für Gewindeeinsatz | M4 |
Gewindedurchmesser | 4,91 mm |
Gewindelänge | 8 mm |
Kernlochdurchmesser | 4,2 mm |
Anschnittlänge | 1,75 mm |
Länge | 70 mm |
Aufnahmetyp | Vierkant |
Vierkantbreite | 4,9 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |