Maschinengewindebohrer HSCo Longlife Blauring TiN Grundloch DIN 371/376

Maschinengewindebohrer HSCo Longlife Blau Form C
MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN376-TIN-BLAU-M14
ZEBRA

Art.-Nr. 0653010014

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Maschinengewindebohrer HSCo Longlife Blauring TiN Grundloch DIN 371/376

Art.-Nr. 0653010014
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
Der Longlife Blauring-Maschinengewindebohrer mit Titan-Nitrid-Beschichtung für die Bearbeitung von langspanenden, unlegierten Stählen bis 1.000 N/mm² Festigkeit.

Bis zu 2-fach höhere Standzeit sowie bis zu 50% höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber vergleichbaren unbeschichteten Werkzeugen


Optimierte TiN-Beschichtung



Perfekte Schichthaftung


Extra homogene Schneidkantenverrundung

Hinweis
  • Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl

Lochtyp

Grundloch ≤ 2,5xD

Passend für Maschinentyp

Fräsbohrzentrum
Ständerbohrmaschine

Qualität

ZEBRA-Premium

Gewindeart x Nenndurchmesser

M14

Steigung

2 mm

Länge

110 mm

Schaftdurchmesser

11 mm

Größe Vierkant

9 mm

DIN

376

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

TiN

Form

C

Kernlochdurchmesser

12 mm

Drallwinkel

40° (rechts)

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2 (6H)

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1000 N/mm²

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Lehrenhaltigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Schneidverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Spanbildung (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle
Unlegierte Vergütungsstähle
Legierte Vergütungsstähle
Werkzeugstähle
Schnellarbeitsstähle