Maschinengewindebohrer HSCo Longlife Blauring TiN Grundloch DIN 371/376

Maschinengewindebohrer HSCo Longlife Blau Form C
MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN371-TIN-BLAU-M6
ZEBRA

Art.-Nr. 0653010006

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Maschinengewindebohrer HSCo Longlife Blauring TiN Grundloch DIN 371/376

Art.-Nr. 0653010006

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x5 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Longlife Blauring-Maschinengewindebohrer mit Titan-Nitrid-Beschichtung für die Bearbeitung von langspanenden, unlegierten Stählen bis 1.000 N/mm² Festigkeit.

Bis zu 2-fach höhere Standzeit sowie bis zu 50% höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber vergleichbaren unbeschichteten Werkzeugen


Optimierte TiN-Beschichtung



Perfekte Schichthaftung


Extra homogene Schneidkantenverrundung

Hinweis
  • Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl

Lochtyp

Grundloch ≤ 2,5xD

Passend für Maschinentyp

Fräsbohrzentrum
Ständerbohrmaschine

Qualität

ZEBRA-Premium

Gewindeart x Nenndurchmesser

M6

Steigung

1 mm

Länge

80 mm

Schaftdurchmesser

6 mm

Größe Vierkant

4,9 mm

DIN

371

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

TiN

Form

C

Kernlochdurchmesser

5 mm

Drallwinkel

40° (rechts)

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2 (6H)

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1000 N/mm²

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Lehrenhaltigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Schneidverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Spanbildung (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle
Unlegierte Vergütungsstähle
Legierte Vergütungsstähle
Werkzeugstähle
Schnellarbeitsstähle

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen