Maschinengewindebohrer HSCo Grünring Grundloch DIN 371/376

Maschinengewindebohrer HSCo Grün Form C
MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN376-GRUEN-M20
ZEBRA

Art.-Nr. 0655020

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Maschinengewindebohrer HSCo Grünring Grundloch DIN 371/376

Art.-Nr. 0655020

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der preiswerte Maschinengewindebohrer für die Bearbeitung von legierten bzw. hochlegierten Stählen (Edelstählen) sowie von rost- und säurebeständigen Stählen. Auch bedingt für die Bearbeitung von konventionellen Stahlwerkstoffen bis 850 N/mm² Festigkeit geeignet.
  • Exakt auf Edelstahl abgestimmte Werkzeuggeometrie mit erhöhtem Freiwinkel

  • Extra homogene Schneidkantenverrundung für eine hohe Prozesssicherheit und höhere Standzeit gegenüber vergleichbaren Maschinengewindebohrern
Hinweis
  • Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl
Edelstahl

Lochtyp

Grundloch ≤ 2,5xD

Passend für Maschinentyp

Fräsbohrzentrum
Ständerbohrmaschine

Qualität

ZEBRA-Premium

Gewindeart x Nenndurchmesser

M20

Steigung

2,5 mm

Länge

140 mm

Schaftdurchmesser

16 mm

Größe Vierkant

12 mm

DIN

376

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Blank

Form

C

Kernlochdurchmesser

17,5 mm

Drallwinkel

40° (rechts)

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2 (6H)

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1000 N/mm²

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Lehrenhaltigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Schneidverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Spanbildung (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Werkstoffuntergruppe

Rostfreie Stähle geschwefelt
Rostfreie Stähle austenitisch
Rostfreie Stähle martensitisch

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen