Maschinengewindebohrer HSCo Grünring Durchgangsloch DIN 371/376

Maschinengewindebohrer HSCo Grün Form B
MGBO-DULO-HSCO-DIN376-GRUEN-M12
ZEBRA

Art.-Nr. 065512

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Maschinengewindebohrer HSCo Grünring Durchgangsloch DIN 371/376

Art.-Nr. 065512

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der preiswerte Maschinengewindebohrer für die Bearbeitung von legierten bzw. hochlegierten Stählen (Edelstählen) sowie von rost- und säurebeständigen Stählen. Auch bedingt für die Bearbeitung von konventionellen Stahlwerkstoffen bis 850 N/mm² Festigkeit geeignet.
  • Exakt auf Edelstahl abgestimmte Werkzeuggeometrie mit erhöhtem Freiwinkel
Hinweis
  • Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anleitung

Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl
Edelstahl

Lochtyp

Durchgangsloch ≤ 3xD

Passend für Maschinentyp

Fräsbohrzentrum
Ständerbohrmaschine

Qualität

ZEBRA-Premium

Gewindeart x Nenndurchmesser

M12

Steigung

1,75 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

22 mm

Länge

110 mm

Schaftdurchmesser

9 mm

Größe Vierkant

7 mm

DIN

376

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Blank

Form

B

Kernlochdurchmesser

10,2 mm

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2 (6H)

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1000 N/mm²

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Lehrenhaltigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Schneidverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Spanbildung (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Werkstoffuntergruppe

Rostfreie Stähle geschwefelt
Rostfreie Stähle austenitisch
Rostfreie Stähle martensitisch

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen