Maschinengewindebohrer HSCo Grünring Durchgangsloch DIN 371/376

Maschinengewindebohrer HSCo Grün Form B
MGBO-DULO-HSCO-DIN371-GRUEN-M4
ZEBRA

Art.-Nr. 06554

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Maschinengewindebohrer HSCo Grünring Durchgangsloch DIN 371/376

Art.-Nr. 06554
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
Der preiswerte Maschinengewindebohrer für die Bearbeitung von legierten bzw. hochlegierten Stählen (Edelstählen) sowie von rost- und säurebeständigen Stählen. Auch bedingt für die Bearbeitung von konventionellen Stahlwerkstoffen bis 850 N/mm² Festigkeit geeignet.
  • Exakt auf Edelstahl abgestimmte Werkzeuggeometrie mit erhöhtem Freiwinkel
Hinweis
  • Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anleitung

Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl
Edelstahl

Lochtyp

Durchgangsloch ≤ 3xD

Passend für Maschinentyp

Fräsbohrzentrum
Ständerbohrmaschine

Qualität

ZEBRA-Premium

Gewindeart x Nenndurchmesser

M4

Steigung

0,7 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

12 mm

Länge

63 mm

Schaftdurchmesser

4,5 mm

Größe Vierkant

3,4 mm

DIN

371

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Blank

Form

B

Kernlochdurchmesser

3,3 mm

Drallwinkel

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2 (6H)

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1000 N/mm²

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Lehrenhaltigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Schneidverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Spanbildung (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Werkstoffuntergruppe

Rostfreie Stähle geschwefelt
Rostfreie Stähle austenitisch
Rostfreie Stähle martensitisch