Maschinengewindebohrer HSCo Blauring Durchgangsloch DIN 371/376

Maschinengewindebohrer HSCo Blau Form B
MGBO-DULO-HSCO-DIN371-BLAU-M3,5
ZEBRA

Art.-Nr. 065335

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Maschinengewindebohrer HSCo Blauring Durchgangsloch DIN 371/376

Art.-Nr. 065335
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
Der Blauring-Maschinengewindebohrer für allgemeine, breite Anwendungen in langspanenden, unlegierten Stählen bis 850 N/mm² Festigkeit.

Exakt auf Stahlwerkstoffe abgestimmte Schneidengeometrie

Hinweis
  • Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anleitung

Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl

Lochtyp

Durchgangsloch ≤ 3xD

Passend für Maschinentyp

Fräsbohrzentrum
Ständerbohrmaschine

Qualität

ZEBRA-Premium

Gewindeart x Nenndurchmesser

M3,5

Steigung

0,6 mm

Länge

56 mm

Schaftdurchmesser

4 mm

Größe Vierkant

3 mm

DIN

371

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Blank

Form

B

Kernlochdurchmesser

2,9 mm

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2 (6H)

Geeignet für Zugfestigkeit bis

850 N/mm²

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Lehrenhaltigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Schneidverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Spanbildung (Punktesystem)

2 von 4 Punkten