Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Maschera a casco automatica per saldatura WSH III 5-13 per saldatori professionisti

Maschera automatica di saldatura WSH III 5-13
MASCHERA-SALDATURA-WSH3-(5-13)

Cod. art. 0984690030

EAN 4056807906638

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Maschera a casco automatica per saldatura WSH III 5-13 per saldatori professionisti

Cod. art. 0984690030
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
  • Lamina esterna spostata verso l'interno per evitare graffi

  • Molto confortevole da indossare grazie al peso ridotto

  • Speciale forma antifumo

  • Regolatore all'esterno della maschera

  • Livelli di protezione 5 e 13 regolabili

  • Regolazione della sensibilità

  • Modalità di levigatura

  • Adatta per i lavori di saldatura sopratesta
Indicazione
  • Non idonea per la saldatura al laser!

  • La sensibilità deve essere regolata in base alla tipologia di arco!
Applicazioni consigliate
I livelli di protezione consigliati sono solamente suggerimenti e corrispondono alle indicazioni della norma EN 169:2002 La sensibilità individuale degli occhi può richiedere una tolleranza di ±1.
Corrente nominale1,56101530406070100125150175200225250300350400450500600
Elettrodo891011121314
WSH III 5-13
WSH III 9-13
WSH III 10/11
MAG8910111213
WSH III 5-13
WSH III 9-13
WSH III 10/11
TIG 8910111213
WSH III 5-13
WSH III 9-13
MIG metalli pesanti 91011121314
WSH III 5-13
WSH III 9-13
WSH III 10/11
MIG metalli leggeri, acciaio inossidabile, AI 1011121314
WSH III 5-13
WSH III 9-13
WSH III 10/11
Taglio al plasma/saldatura al microplasma 456789101112
WSH III 5-13
WSH III 9-13
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adatta per l’uso in processi di saldatura elettrica, saldatura a pulsazione e per applicazioni con correnti di saldatura <20 Ampere

Traslucidità in condizione non attiva

Livello di protezione 4

Traslucidità in condizione attiva

Livello di protezione 5-9 e 9-13

Larghezza x altezza x spessore filtro

110 x 90 x 9,5 mm

Larghezza visuale campo x altezza visuale campo

100 x 50 mm

Alimentazione

Batterie solari e 2 batterie a bottone sostituibili da 3 V (CR2032)

Protezione raggi UV e IR

Garantito a vita

Temperatura d'esercizio min/max

-10 a 70 °C

Normative

EN 379

Materiale

PA - Poliammide

Tempo di azionamento oscuramento-ritorno al chiaro min/max

0-0 d

Colore

Nero

Grado di protezione min/max

5-13

Tempo di azionamento oscuramento-ritorno al chiaro min

0 d

Peso prodotto (per pezzo)

1003,000 g

Tempo di azionamento oscuramento-ritorno al chiaro

0 d

Classification of welding helmet glasses according to EN 379

1/1/1/2

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Lamina esterna per maschere di saldatura automatiche WSH II 3/11, WSH II 9-13, WSH II 5-13, WSH III 10-11, WSH III 9-13 e WSH III 5-13

LAMINA ESTERNA TRASP.P/WSH

x 2 pz.
Filtro di saldatura per maschera di saldatura automatica WSH III 5-13

FILTRO-MASCHERA-SALDATURA-WSH-3-(5-13)

Filtro automatico con livello di protezione 5 a 13
x 1 pz.
Lamina interna

LAMINA-INTERNA-P/WSH-3/11

x 5 pz.
Fascia antisudore per maschere di saldatura automatiche

FASCIA ANTISUDORE 1 PEZZO

x 5 pz.
Bardatura regolabile per maschere di saldatura automatiche

BARDATURA REGOLABILE