Mascarilla plegable FMH 4000 V FFP2 NR D Con válvula
Mascarilla plegable FFP2 FMH 4000, con válvula
MASCARILLA-VALVULADA-FMH4000-FFP2
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Cómoda de llevar incluso para los usuarios que llevan gafas, gracias a los materiales suaves y a su forma especial, que hace que el flujo de aire salga hacia abajo durante la exhalación
- Reducida resistencia a la exhalación y fácil liberación de la humedad y el calor gracias a la cómoda válvula de exhalación
- La clase de filtro se indica en la mascarilla para una mejor identificación
- Protección perfecta gracias a un ajuste óptimo en la cara
- Mejor sujeción gracias a la pinza para nariz insertada en el material filtrante
- Banda elástica entrelazada para la cabeza
- Puede utilizarse junto con las gafas de seguridad Würth para una protección óptima
Hojas de datos(X)
Protege contra hasta diez veces el valor límite de partículas, polvo y aerosoles líquidos y sólidos, vaho y humo perjudiciales o con bajo nivel de toxicidad, p. ej., para tareas como el lijado, el corte y el mecanizado de madera blanda, el procesamiento de vidrio y fibras minerales, y actividades que impliquen grandes cantidades de polvo en los sectores agrícola y de la construcción
Clase de filtro | FFP2 con válvula |
Diseño | Con válvula |
Estándar EN | 149:2001 + A1:2009 |
Color | Blanco |