Mascarilla plegable FMH 4000 V FFP1 NR D Con válvula
Mascarilla plegable FFP1 FMH 4000, con válvula
MASCARILLA-FMH4000-FFP1-VALVULA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Cómoda de llevar incluso para los usuarios que llevan gafas, gracias a los materiales suaves y a su forma especial, que hace que el flujo de aire salga hacia abajo durante la exhalación
- Reducida resistencia a la exhalación y fácil liberación de la humedad y el calor gracias a la cómoda válvula de exhalación
- La clase de filtro se indica en la mascarilla para una mejor identificación
- Protección perfecta gracias a un ajuste óptimo en la cara
- Mejor sujeción gracias a la pinza para nariz insertada en el material filtrante
- Banda elástica entrelazada para la cabeza
- Puede utilizarse junto con las gafas de seguridad Würth para una protección óptima
Hojas de datos(X)
Protege contra partículas no tóxicas y no fibrogénicas, polvo y aerosoles de hasta cuatro veces el valor límite, p. ej., cuando se trabaja con polvo de cemento, polvo de harina o durante la demolición de mampostería, piedra u hormigón
Clase de filtro | FFP1 con válvula |
Diseño | Con válvula |
Estándar EN | 149:2001 + A1:2009 |
Color | Blanco |