Mascarilla plegable FM 3000 V FFP2 NR D
Mascarilla plegable FFP2 FM 3000, con válvula
MASCARILLA-FM3000-EN149-FFP2D-V-NR
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Embalaje higiénico individual
La válvula de exhalación permite que el usuario se sienta cómodo al llevar la mascarilla
Protección completa y cómoda de llevar gracias a los materiales suaves especiales del filtro
Mínima resistencia a la respiración
Ajuste perfecto y sellado gracias a:
- Clip nasal para un mejor ajuste
- Espuma interior en el área de la nariz
Cinta de algodón elástico para la cabeza
Puede utilizarse junto con las gafas de seguridad Würth para una protección óptima
Hojas de datos(X)
Protege contra hasta diez veces el valor límite de partículas, polvo y aerosoles líquidos y sólidos, vaho y humo peligrosos o con bajo nivel de toxicidad, p. ej., para tareas como rectificar, cortar y mecanizar madera blanda, procesar vidrio y fibras minerales, y actividades que impliquen grandes cantidades de polvo en los sectores agrícola y de la construcción.
Clase de filtro | FFP2 NR D |
Diseño | Con válvula |
Estándar EN | 149:2001 + A1:2009 |