Mascarilla de confort CM 3000 Pro V FFP2 NR D
Mascarilla respir. desech. FFP2 CM 3000, válv. PRO
BREAMASK-CM3000-PRO-VALVE-FFP2-NR-D
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Dos filtros adicionales garantizan una mayor vida útil y una resistencia respiratoria mínima
- La mascarilla es más agradable de llevar gracias a la válvula de espiración y a las dos válvulas de inhalación adicionales (calor y humedad)
- La zona de la nariz en 3D garantiza un ajuste óptimo. La mascarilla también se puede utilizar con gafas de seguridad Würth y proporciona un campo de visión claro
- La longitud de la correa para la cabeza se puede ajustar de forma flexible
- Borde de sellado completamente redondo para un sellado óptimo
Hojas de datos(X)
Protege contra hasta diez veces el valor límite de partículas, polvo y aerosoles líquidos y sólidos, vaho y humo que son peligrosos o tienen un bajo nivel de toxicidad, p. ej., a la hora de desbastar, cortar y mecanizar madera blanda, procesar vidrio y fibras minerales, y al realizar actividades que impliquen grandes cantidades de polvo en la industria de la construcción y en la agricultura.
Clase de filtro | FFP2 NR D |
Diseño | Con válvula |
Estándar EN | 149:2001 + A1:2009 |