Máscara plegable FM 3000 V FFP3 NR D
Mascarilla plegable FFP3 FM 3000, válvula
MASCARILLA-FM3000-EN149-FFP3D-V-NR
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Embalaje higiénico individual
La válvula de exhalación permite que el usuario se sienta cómodo al llevar la mascarilla
Protección completa y cómoda de llevar gracias a los materiales suaves especiales del filtro
Mínima resistencia a la respiración
Ajuste perfecto y sellado gracias a:
- Clip nasal para un mejor ajuste
- Borde de sellado alrededor de la circunferencia
- La longitud de la correa para la cabeza se puede ajustar
Utilícese junto con las gafas de seguridad Würth para una protección óptima
Hojas de datos(X)
Protege contra partículas peligrosas/tóxicas, polvo, aerosoles líquidos y sólidos, neblina y humo, así como sustancias carcinógenas y radioactivas, enzimas y microorganismos (virus, bacterias, hongos) hasta 30 veces el valor límite, p. ej., durante el amolado y procesamiento de hayas, robles y madera tropical, cuando se trabaja con amianto, al soldar o durante la manipulación de bacterias, virus, moho, esporas y partículas radioactivas.
Clase de filtro | FFP3 NR D |
Diseño | Con válvula |
Estándar EN | 149:2001 + A1:2009 |