Máscara en forma de copa CM 3000 V FFP1 NR D
Mascarilla respir. desechable FFP1 CM 3000, válv.
MASCARILLA-VALVULADA-CM3000-FFP1-NR-D
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
La válvula de exhalación garantiza un microclima agradable dentro de la mascarilla
Baja resistencia a la respiración
Ajuste y sellado óptimos gracias a
- Diseño premoldeado
- Puente nasal para un mejor agarre
- Labio de estanqueidad a media altura en el área de la nariz
Correa para la cabeza de algodón entrelazado
Utilícese junto con las gafas de seguridad Würth para una protección óptima
Hojas de datos(X)
Protege contra partículas no tóxicas y no fibrogénicas, polvo y aerosoles de hasta cuatro veces el valor límite, p. ej., cuando se trabaja en un entorno con polvo de cemento, polvo de harina o durante la demolición de mampostería, piedra u hormigón.
Clase de filtro | FFP1 NR D |
Diseño | Con válvula |
Estándar EN | 149:2001 + A1:2009 |