Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Masa bacağı bağlantı parçası, 50

Masa bacağı bağlantı parçası, 50

Ürün no. 0683235400

EAN 4056807591889

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Masa bacağı bağlantı parçası, 50

Ürün no. 0683235400
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
Universal application possibilities such as table foot mounting or timber joint
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Taban plakası malzemesi

Alüminyum

Uzunluk

50 mm

Genişlik

50 mm

Yükseklik

14,5 mm

Delik mesafesi

32 mm

Yüzey

Nikel kaplamalı

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Ünv. bağl./tespit vid. için kdml delik genişletici

DBIT-UNICON/ANCORSCRERW-12X140MM

The special stepped drill bit enables easy and quick assembly for the anchor screw of the universal connector and table connector 50.
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Ramti masa konnektörü

MASA BAGLANTISI RAMTİ

Masa kaydırıldığında bağlantı parçaları gevşemez
x 1 ad.
Masa uzatma EAT 500

TBLEXT-EAT-500

Plug-in and screw-on fitting for simple retroactive extension of existing tables