Martillo percutor H 22-SLE
Martillo percutor, H 22-SLE
TALADRO-PERCUTOR-H22-SLE
MASTER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Trabajo sin esfuerzo
Forma ergonómica y ligera para un uso continuo sin muestras tempranas de fatiga.
Hojas de datos(X)
Hormigón, mampostería
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 700 W |
Velocidad a ralentí mínima/máxima | 0-1250 U/min(rpm) |
Tasa de impacto mínima/máxima | 0-4500 U/min(rpm) |
Dispositivo portaherramientas | Adecuado para SDS-plus |
Energía de impacto | 2.2 J |
Funciones | Rotación a izquierdas/derechas |
Diámetro mínimo/máximo de perforación en hormigón | 4-22 mm |
Rango de perforación mínimo/máximo recomendado para un rendimiento óptimo (en hormigón) | 6-14 mm |
Diámetro de perforación máximo de la barrena hueca en mampostería | 68 mm |
Peso de la máquina | 2,4 kg |
Longitud del cable | 4 m |
MALETÍN VACIO PARA 702 396 5/312 5
-CSINRT-HNDTL-H22-SLE H24-MLEMLS
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.