Martillo de inercia para extractores internos con rosca M7 y M10
Martillo de inercia para extractor interior M7/M10
MARTILLO EXTRACT.INT. 6-40MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Rosca de conexión M7 y M10
- Para orificios de entre 5 y 35 mm de diámetro
Hojas de datos(X)
Una vez colocado el extractor interno, atornille la barra del martillo de inercia al husillo y accione el martillo de inercia.
Longitud (L) | 280 mm |
Peso | 0,4 kg |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación | 5-35 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!