Martillo de inercia con peso de golpeo de 9 kg Universal
Martillo de inercia con fuerza de golpeo potente
-GLEITHAMMER UNI SCHLAGGEWT 9 KG
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Diseño reforzado excepcionalmente tenaz con mangos muy prácticos
- Efecto de aflojado mediante impacto extraordinariamente eficaz, con una potencia máxima de aprox. 8 toneladas
- Afloja de manera eficaz hasta los componentes fijados con mayor fuerza, p. ej., montajes a presión, con presencia de óxido o conexiones con racor
- Con los accesorios correspondientes, también es apto para desmontar inyectores, cubos de rueda, uniones de apoyo, etc.
Hojas de datos(X)
Rosca de conexión | MT M18 x 1.5 |
Longitud | 770 mm |
Anchura | 200 mm |
Altura | 160 mm |
Peso del producto (por artículo) | 12500 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!