Martillo combinado Simplex
Martillo antirrebote Simplex
MARTILLO ACABADO-SOFTHAM-SIMPLEX-D50MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- La carcasa de aluminio ligero permite que el martillo solo sea ligeramente pesado en la cabeza, con lo que permite amartillar la zona seleccionada sin dificultades
- Mayor ligereza que la de los martillos antirrebote originales
- El diámetro de gran tamaño de los insertos en comparación con el de la carcasa evita fallar el golpe y dañar la pieza de trabajo
- Los amortiguadores de impacto del martillo no dejan manchas
- 2 martillos en 1 con 2 amortiguadores de impacto diferentes
Hojas de datos(X)
- El amortiguador de impactos para cabeza de martillo de color azul es idóneo para montar componentes con revestimiento
- El amortiguador de impactos para cabeza de martillo de color blanco es idóneo para montar tornillería metálica
Material de la empuñadura larga | Madera |
Longitud de la empuñadura | 278 mm |
Longitud | 325 mm |
Diámetro del inserto de la cabeza de impacto (Ø) | 50 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!