Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Martillo cincelador neumático DMH 10

Martillo cincelador neumático, DMH 10
ESCARPA-NEUMATICA-DMH-10
MASTER

Nº de art. 07037121
EAN 4052703180868
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
Martillo cincelador potente y extremadamente robusto con distribución óptima del peso y amortiguación de vibraciones. Ideal para todos los trabajos de carrocería, incluida la extracción de paneles de la carrocería, la retirada de revestimientos o la eliminación de óxido de piezas metálicas

Extremadamente duradero y aislado contra el frío


Carcasa robusta y parcialmente recubierta de caucho



Muy práctico e intuitivo


Mango antideslizante con forma ergonómica



La potencia de impacto se puede controlar de forma continua y precisa


Gatillo ajustable



Incluye un práctico maletín de plástico y una amplia gama de accesorios


Incluye un muelle de sujeción y un portabrocas de acción rápida alternativo para facilitar los cambios de cincel, además de 5 cinceles fabricados en acero especial para una mayor vida útil de la herramienta



2 en 1


En combinación con el accesorio opcional enroscable, también se puede utilizar para desoxidar clavos.

Aviso
  • El martillo cincelador no es adecuado para trabajar con hormigón.

  • Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido cada día. Se recomienda utilizar un engrasador por neblina.

  • No incluye racor rápido macho
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Martillo cincelador neumático DMH 10 incluye:
1 x
Cincel plano

CINCEL-PLANO-PARA-0703000711

Descripción: Para martillos cinceladores neumáticos
Cantidad: 1 x
1 x
Cincel para corte de chapas de metal

CINCEL SEP.DE CHAPA PARA 703 000 711

Descripción: Para martillos cinceladores neumáticos
Cantidad: 1 x
1 x
Cincel para puntos de soldadura

CINCEL P.SOLDADURA PARA 703 000 711

Descripción: Para martillos cinceladores neumáticos
Cantidad: 1 x
1 x
Cincel puntiagudo

DDU-MARTILLO CINCEL., ACC. NEUMATICO

Descripción: Para martillos cinceladores neumáticos
Cantidad: 1 x
1 x
Cincel para corte de tubos

CINCEL P.SOLDADURA PARA 703 000 711

Descripción: Para martillos cinceladores neumáticos
Cantidad: 1 x
1 x
Muelle de sujeción

MUELLE

Descripción: Para martillos cinceladores neumáticos
Cantidad: 1 x
1 x
Portabrocas de fijación rápida

PORTABROCAS FIJ. RAPIDA

Descripción: Para taladros percutores neumáticos
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
Conexión macho S2000AG Serie 2000

RACOR-MACHO-S2000-ROSCA-EXT-1/4

Con rosca exterior
x 3 Cant.
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
Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Lubricador de niebla pequeño Para herramientas neumáticas

FILTRO ENGRASADOR PORTATIL 1/4

Para conexión directa con dispositivos no fijos con una dosificación óptima.
x 1 Cant.
Accesorio desincrustador de agujas

ACCESORIOS ESCARPA NEUMATICA

Para escarpas neumáticas
x 1 Cant.
Aceite especial Para herramientas neumáticas

ACEITE-ENGRASE-HERR-NEUMAT-1L

The special oil is especially suitable for use in pneumatic oilers.