Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Martillo cincelador MH 5 BASIC

Martillo cincelador eléctrico MH 5 BASIC
MARTILLO-ELECTRICO-MH5-BASIC
MASTER

Nº de art. 07025611
EAN 4062856817610
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
Martillo cincelador con sistema de anclaje SDS-max, carcasa de transmisión con cubierta de magnesio y mecanismo antivibración para un trabajo cómodo
  • El bloqueo del interruptor garantiza un trabajo cómodo en funcionamiento continuo

  • El sistema de cierre suave integrado protege la salud del usuario al reducir las vibraciones

  • La carcasa de transmisión de fundición de magnesio, robusta y ligera, se utiliza para una óptima disipación del calor en trabajos de obra

  • Gracias a la electrónica de velocidad constante integrada, se consiguen índice de recorrido casi constantes bajo carga

  • El índice de recorrido se puede preseleccionar con el dial situado debajo del mango

  • Dos LED de servicio indican visualmente los próximos cambios de escobillas de carbón, así como la tensión de red disponible

  • Gracias al arranque suave electrónico, es posible llevar a cabo un arranque suave

  • La protección contra rearranque evita el arranque accidental en caso de interrupción del suministro eléctrico
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Cincelado de peso ligero a medio en paredes de hormigón y mampostería

  • Cincelado de canales en hormigón y mampostería

  • Ampliación de aberturas

  • Hormigón para renovaciones

Tensión nominal

230 V/CA

Frecuencia

50 Hz

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector

Entrada de alimentación

1100 W

Potencia de salida

730 W

Tasa de impacto mínima/máxima

0-3000 1/min

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-max

Energía de impacto máxima

7.1 J

Energía de impacto

7.1 J

Posición de cincel ajustable

Peso de la máquina

5,7 kg

Longitud del cable

6 m

Martillo cincelador MH 5 BASIC incluye:
1 x
Espray de mantenimiento

SPRAY MANTENIMIENTO 100ML

Descripción:
100 ml
Para la lubricación de bisagras, soportes de herramientas y montajes de máquinas
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
Cincel de pala Premium con vástago de alojamiento SDS-max

CINCEL MAX PALA L350

ZEBRA
Cincel de pala ultrarresistente con refuerzo de vástago alargado
x 1 Cant.
Cincel de pala Premium con vástago de alojamiento SDS-max

CINCEL MAX PALA L300

ZEBRA
Proceso de formado mejorado para una mayor vida útil
x 1 Cant.
Cincel puntiagudo Vida útil y velocidad máximas

CINCEL-MAX-LS-L280MM

ZEBRA
Cincel puntiagudo de última generación premium con portaherramientas adecuado para SDS-max
x 1 Cant.
Cincel puntiagudo Vida útil y velocidad máximas

PTCHIS-MAX-LS-L400MM

ZEBRA
Cincel puntiagudo de última generación premium con portaherramientas adecuado para SDS-max
x 1 Cant.
Cincel plano Vida útil y velocidad máximas

FLCLDCHIS-MAX-LS-L400-B25MM

ZEBRA
Cincel plano de última generación premium con portaherramientas adecuado para SDS-max