Martillo cincelador MH 3-XE
Martillo cincelador, MH 3-XE
MARTILLO PERCUTOR MH-3 XE
MASTER
MH3-XE
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363519.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Producto perfectamente equilibrado
La máquina se adapta perfectamente a la mano y permite trabajar con menos fatiga.
Avance de trabajo muy rápido
Función de cincel con potencia de impacto de 2,6 julios
Pesa solo 3,6 kg
Trabaje más tiempo, con menos esfuerzo.
Previene los daños en el motor por erosión del carbón
Escobillas de carbón de corte automático
Ajuste de cincel flexible
Los cinceles planos se pueden girar en incrementos de 30°
Cambio rápido de herramientas
Montura SDS-plus con endurecimiento especial
Larga vida útil
La lubricación de aceite garantiza una lubricación óptima en todo momento
Velocidad de impacto de ajuste continuo
Interruptor de acelerador
Posibilidad de uso continuado
Botón de bloqueo
Cambios rápidos del carbón
Tapa de servicio
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 650 W |
Potencia de salida | 360 W |
Tasa de impacto mínima/máxima | 0-3500 U/min(rpm) |
Dispositivo portaherramientas | Adecuado para SDS-plus |
Energía de impacto | 2.6 J |
Rendimiento de extracción | 36 kg/h |
Posición de cincel ajustable | De 12 pliegues |
Peso de la máquina | 3,6 kg |
Longitud del cable | 4 m |
![Cincel de punta con vástago de alojamiento SDS-plus Cincel de punta con vástago de alojamiento SDS-plus](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/98994.jpg)
CINCEL PLUS PUNTIAGUDO L250MM
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades