Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Martillo cincelador MH 10-SE

Martillo cincelador, MH 10-SE
MARTILLO PERCUTOR MH 10-SE
MASTER
MH10-SE

Nº de art. 07025711
EAN 4024835805414
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
Martillo cincelador de 10 kg con máxima resistencia a los impactos (16,8 julios) con una larga vida útil para trabajos pesados de demolición y perforación. Se suministra en una caja de transporte resistente con un asa adicional, espray de mantenimiento y cincel plano. Con cincel SDS-max.

Larga vida útil


Portaherramientas con endurecimiento especial, junta antipolvo optimizada y motor de alto rendimiento con una gran reserva de energía.



Gran volumen de arranque de viruta


Aprox. 490 kg de hormigón en 60 min.



Protege las juntas


Empuñadura ergonómica con amortiguación de vibraciones



Ajuste continuo del índice de impacto


El sistema de control electrónico permite un ajuste continuo del índice de impacto, incluso con carga.



Índice y fuerza de impacto consistentes


Sistema electrónico constante



Indicación de que hay necesidad de sustituir las escobillas de carbón


La luz de advertencia indica que las escobillas de carbón se deben sustituir en aprox. 8 horas de trabajo.



Previene los daños al motor por erosión del carbón


Escobillas de carbón de corte automático



Trabajo con baja fatiga


Los 12 ajustes de cincel bloqueables permiten ajustar el equipo a cualquier ángulo de trabajo.



Máxima seguridad eléctrica


Aislamiento completo



Arranque sencillo de la herramienta


Con el portabrocas automático, solo hay que arrancar la herramienta y se bloqueará durante la rotación.



Fácil manejo


Gran interruptor deslizante de encendido/apagado

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal

230 V/CA

Frecuencia

50 Hz

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector

Entrada de alimentación

1500 W

Potencia de salida

950 W

Tasa de impacto mínima/máxima

900-1890 U/min(rpm)

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-max

Energía de impacto máxima

16.8 J

Energía de impacto

16.8 J

Rendimiento de extracción

490 kg/h

Longitud x altura

570 x 270 mm

Posición de cincel ajustable

12 veces; 30°

Peso de la máquina

10,1 kg

Longitud del cable

4 m

Martillo cincelador MH 10-SE incluye:
1 x
Cincel plano con vástago de alojamiento SDS-max

CINCEL MAX PLANO L400MM

Descripción:
25 mm; 400 mm
Eje redondo para demolición general y trabajos de rotura
Cantidad: 1 x
1 x
Handle

EMPUÑADURA COMPLETA PARA 702 570

Cantidad: 1 x
1 x
Espray de mantenimiento

SPRAY MANTENIMIENTO 100ML

Descripción:
100 ml
Para la lubricación de bisagras, soportes de herramientas y montajes de máquinas
Cantidad: 1 x
1 x
Caja de herramientas vacía para martillo cincelador MH 10-SE

CASE-HNDTL-(F.MH10-SE)
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
Cincel de punta con vástago de alojamiento SDS-max

CINCEL MAX PUNTIAGUDO L400MM

Para demolición general y trabajos de rotura
x 1 Cant.
Cincel plano con vástago de alojamiento SDS-max

CINCEL MAX PLANO L400MM

Eje redondo para demolición general y trabajos de rotura
x 1 Cant.
Cincel de punta con vástago de alojamiento SDS-max

CINCEL MAX PUNTIAGUDO L600MM

Para demolición general y trabajos de rotura
x 1 Cant.
Cincel plano con vástago de alojamiento SDS-max

CINCEL MAX PLANO L600MM

Eje redondo para demolición general y trabajos de rotura