Martillo antirrebote Secural
Martillo antirrebote Secural
DDU /SCHONHAM-SECURAL-RUECKSHLGFREI
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Carcasa de chapa de acero con forma
- Empuñadura de goma ergonómica
- Amortiguadores de impacto para cabeza de martillo sustituibles de poliuretano amarillo
Hojas de datos(X)
Material de la empuñadura larga | Caucho reforzado para tuberías de acero |
Longitud del inserto de la cabeza de impacto x anchura del inserto de la cabeza de impacto | 30 x 40 mm |
Longitud de la empuñadura | 278 mm |
Longitud | 300 mm |
Peso del martillo | 655 g |
Diámetro del inserto de la cabeza de impacto (Ø) | 40 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!