Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Martello scorrevole per estrattore interno con filettatura M7 e M10

Martello scorrevole estrattori interni M7/M10
MARTELLO SCOR.P.ESTR.AD ESPANSIONE

Cod. art. 0714525030

EAN 4024835927376

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Martello scorrevole per estrattore interno con filettatura M7 e M10

Cod. art. 0714525030
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
Per la rimozione rapida di componenti assieme a estrattori interni
  • Con filettatura attacco M7 e M10

  • Per fori diametro 5-35 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Dopo aver posizionato l'estrattore interno, fissare la barra del martello scorrevole al perno centrale e azionare il martello a percussione.

Lunghezza (L)

280 mm

Peso

0,4 kg

Diametro foratura min/max

5-35 mm

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Kit di adattatori 6 pezzi

ADATT-PER-MARTELLO-SCORR-6PZ.

Per estrattore con presa interna