Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Martello scorrevole per estrattore interno con M10 e M14 x 1,5

Martello scorrevole estrattore interno M10/M14x1,5
MARTELLO-SCOR-P/ESTR-ESPAN-(8-70MM)

Cod. art. 0714525031

EAN 4024835927383

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Martello scorrevole per estrattore interno con M10 e M14 x 1,5

Cod. art. 0714525031
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
Per la rimozione rapida di componenti assieme a estrattori interni
  • Per fori diametro 5-35 mm con filettatura M10

  • Per fori diametro 35-70 mm con filettatura M14 x 1,5 (15-16G)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Dopo aver posizionato l'estrattore interno, fissare la barra del martello scorrevole al perno centrale (2) e azionare il martello a percussione.

Lunghezza (L)

630 mm

Peso

3,2 kg

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Kit di adattatori 6 pezzi

ADATT-PER-MARTELLO-SCORR-6PZ.

Per estrattore con presa interna