Martello scalpellatore MH 5 BASIC
Martello scalpellatore MH 5 BASIC
MARTELLO-SCALPELLATORE-EL-(MH5 BASIC)
Cod. art. 07025611
EAN 4062856817610
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il blocco dell'interruttore garantisce un lavoro confortevole in condizioni di funzionamento continuo
- Il sistema di smorzamento integrato protegge la salute dell'utente riducendo le vibrazioni
- L'alloggiamento robusto e leggero della trasmissione in magnesio pressofuso è utilizzato per una dissipazione ottimale del calore per gli impieghi gravosi in cantiere
- Grazie all'elettronica a velocità costante integrata, si ottengono frequenze di corsa quasi costanti sotto carico
- È possibile preselezionare la frequenza di corsa utilizzando il selettore sotto la maniglia
- Due LED di manutenzione indicano visivamente le imminenti variazioni delle spazzole di carbone e la tensione di rete disponibile
- Grazie all'avvio graduale elettronico, è possibile una partenza graduale
- Il sistema antiaccensione impedisce l'avvio fortuito in caso di interruzioni di corrente.
Caratteristiche tecniche(X)
- Scalpellatura leggera e media su pareti in calcestruzzo e muratura
- Scalpellatura di canali in calcestruzzo e muratura
- Allargamento di aperture
- Ristrutturazione del cemento
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza | 50 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Potenza assorbita | 1100 W |
Potenza d’uscita | 730 W |
Numero colpi min/max | 0-3000 1/min |
Dispositivo di fissaggio utensile | Per SDS-max |
Forza impulsi max | 7,1 J |
Forza impulsi | 7,1 J |
Posizione scalpello regolabile | Sì |
Peso dispositivo | 5,7 kg |
Lunghezza cavo | 6 m |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.