Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Martello scalpellatore MH 3-XE

Martello scalpellatore, MH 3-XE
MARTELLO SCALPELLATORE MH3-XE
MH3-XE

Cod. art. 07022382

EAN 4056807135694

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Martello scalpellatore MH 3-XE

Cod. art. 07022382
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
Martello scalpellatore leggero, progettato specialmente per i lavori di ristrutturazione di bagni e facciate. Con attacco PLUS.

Perfettamente bilanciato


L'utensile si adatta bene alla mano senza affaticare troppo l'utilizzatore.



Lavorazione estremamente rapida


Funzione scalpellatore con forza d'impatto di 2,6 joule



Peso di soli 3,6 kg


Più lavoro con meno sforzo.



Evita danni al motore dovuti all'erosione del carbonio


Disinserimento automatico delle spazzole in carbone



Regolazione flessibile dello scalpello piatto


Gli scalpelli piatti possono essere ruotati in incrementi di 30°



Cambio utensile rapido


Attacco PLUS temprato



Lunga durata


La lubrificazione ad olio garantisce sempre una lubrificazione ottimale



Velocità di impatto regolabile in continuo


Interruttore dell'acceleratore



Possibilità di funzionamento continuo


Pulsante di blocco



Sostituzione rapida delle spazzole in carbone


Coperchio per la manutenzione

Indicazione

Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

230 V/CA

Frequenza

50 Hz

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Potenza assorbita

650 W

Potenza d’uscita

360 W

Numero colpi min/max

0-3500 G/min

Dispositivo di fissaggio utensile

Per SDS-plus

Forza impulsi

2,6 J

Capacità asportazione

36 kg/h

Posizione scalpello regolabile

a 12 pieghe

Peso dispositivo

3,6 kg

Lunghezza cavo

4 m

Martello scalpellatore MH 3-XE compreso:
Scalpello a punta con albero SDS-plus
1 x
Scalpello a punta con albero SDS-plus

SCALPELLO A PUNTA ATTACCO PLUS

Descrizione: Per lavori generali di demolizione e sfondamento
Quantità: 1 x
1 x
Impugnatura

APPIGLIO SUPPLEMENTARE PER MH3-XE

Quantità: 1 x
1 x
Spray per manutenzione

SPRAY PER MANUTENZIONE (OLIO) 150ML

Descrizione:
150 ml
Per la lubrificazione di cerniere, supporti e attacchi
Quantità: 1 x
1 x
Valigetta sistema 8.4.2

VALIG-ORSY-8.4.2

Descrizione: Sistema ideale per lo stoccaggio flessibile di piccoli componenti, utensili elettrici, utensileria e materiali di consumo
Quantità: 1 x