Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Martello scalpellatore BMH 40-BL

Perforatore/scalpellatore BMH 40-BL
MARTELLO-PERFORATORE-EL-(BMH40-BL)

Cod. art. 07025541

EAN 4056807897868

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Martello scalpellatore BMH 40-BL

Cod. art. 07025541
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
Perforatore e scalpellatore senza spazzole con albero SDS-max, carcassa in alluminio pressofuso e meccanismo antivibrazioni per lavorare comodamente alle massime prestazioni

Durevole ed esente da manutenzione


Motore senza spazzole



Adatto per le applicazioni più difficili nei cantieri


Robusta carcassa in alluminio pressofuso



Ideale per operazioni su materiali più morbidi


Elettronica di controllo con regolazione continua della velocità e della frequenza di corsa



Velocità costanti sotto carico


Elettronica costante con regolazione continua della velocità e della frequenza di corsa



Lavoro in totale sicurezza


La frizione di sicurezza separa meccanicamente l'azionamento in caso di inceppamento dell'utensile



Lavoro senza sforzo


Orientamento dello scalpello in 12 posizioni, per regolare utensile in diverse angolazioni di lavoro durante la scalpellatura

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

230 V/CA

Frequenza

50 Hz

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Potenza assorbita

1150 W

Potenza d’uscita

650 W

Numero di giri a vuoto min/max

250-500 G/min

Numero colpi min/max

1430-2850 G/min

Dispositivo di fissaggio utensile

Per SDS-max

Forza impulsi

8,7 J

Diametro foro min/max su calcestruzzo

12-40 mm

Gamma di foratura min/max consigliata per prestazioni ottimali (per calcestruzzo)

25-35 mm

Diametro punta max per fori passanti su calcestruzzo

65 mm

Capacità foratura (volume) max su calcestruzzo al minuto

1 cm³

Capacità scalpellatura in calcestruzzo max

200 kg/h

Diametro foro max punta a corona cava su muratura

105 mm

Peso dispositivo

7,5 kg

Lunghezza cavo

3,8 m

Martello scalpellatore BMH 40-BL compreso:
1 x
Spray per manutenzione

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Descrizione:
100 ml
Per la lubrificazione di cerniere, supporti e attacchi
Quantità: 1 x
1 x
Valigetta vuota per BMH 40-BL

VALIGETTA-VUOTA-(BMH40-BL)

Quantità: 1 x