Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Martello ripristinatore

Martello per spianamento carrozzeria
MARTELLO RIPRISTINATORE 70G

Cod. art. 071574 325

EAN 4038898535805

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Martello ripristinatore

Cod. art. 071574 325
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
Martello speciale per raddrizzare le ammaccature sulle carrozzerie verniciate

La superficie di battuta, lucidata e con una forma speciale, consente di raddrizzare ammaccature o leggere gobbe

Indicazione

La superficie di battuta non è cromata per evitare che si possa staccare il rivestimento. Pertanto, il martello va lubrificato dopo ogni utilizzo. In caso di tracce di lavorazione, eliminarle con una pasta lucidante.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro faccia (martello) (Ø)

12 mm

Lunghezza impugnatura

200 mm