Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Martello antirimbalzo senza contraccolpi, 5 kg

Martello antirimbalzo senza contraccolpi 5 kg
MAZZA-C-TESTA-RIVESTITA-IN-GOMMA-5KG

Cod. art. 1952001384

EAN 4056807684468

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Martello antirimbalzo senza contraccolpi, 5 kg

Cod. art. 1952001384
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
In particolare per l'allentamento di cerchioni arrugginiti durante la sostituzione degli pneumatici, nonché per tutte le operazioni di raddrizzatura.
  • Le sfere in acciaio nella testa del martello evitano i contraccolpi, per un'azione ad impatto estremamente elevato.

  • Inoltre, il manico in nylon riduce al minimo le vibrazioni.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adatto per l'industria automobilistica, dei trasporti e dei veicoli commerciali

Materiale del manico lungo

Nylon

Lunghezza

780 mm

Peso martello

5 kg